fin de vie

Ledvance - SENSOR CEILING FLUSH 360° Blanc LEDVANCE - 240315

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 2 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075240315

Réf. Sonepar

07074524031

Réf. Fournisseur

240315

Marque

Ledvance

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

2 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

3 m

largeur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

2 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

SENSOR CEILING FLUSH 360° Blanc LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Cellule de détection de présence et luminosité pour montage en saillie au plafond. Caractéristiques du produit: 2 modes de fonctionnement sélectionnables (allumage continu 6h ou allumage par détection de mouvement). Type de protection : IP20. Classe de protection: II. Avantages du produit: Détecteur pour optimiser les économies d'énergie. Design compact. Zones d'application: Intérieur. Escaliers. Sous-sol. Toilettes. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Détecteur pour optimiser les économies d'énergie
  • Design compact
  • Caractéristiques du produit
  • 2 modes de fonctionnement sélectionnables (allumage continu 6h ou allumage par détection de mouvement)
  • Type de protection : IP20
  • Classe de protection: II
  • Zones d'application
  • Intérieur
  • Escaliers
  • Sous-sol
  • Toilettes


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble