Ledvance - SMART+ BLUETOOTH Dot-It Twist & Shake RGBW - 849280

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 0.5 W

  • flux lumineux utile - 40 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075849280

Réf. Sonepar

07074584928

Réf. Fournisseur

849280

Marque

Ledvance

puissance du système:

0.5 W

flux lumineux utile:

40 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

5...5 V

avec cordon de raccordement et prise:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise CEE:

Non

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

23 mm

longueur:

67 mm

diamètre:

67 mm

pays de fabrication:

CHINE

enroulement de câbles automatique:

Non

avec crochets de suspension:

Non

avec support/fixation:

Non

avec station de charge:

Non

SMART+ BLUETOOTH Dot-It Twist & Shake RGBW

Les Atouts de l'article:

Les petits assistants SMART+ avec technologie Bluetooth. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Contrôlable via un bouton physique et une rotation. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Choix de 4 sons ambiants relaxants (bruit blanc). Autonomie sur batterie : jusqu'à 14 h. Batterie rechargeable via un câble USB-C. Protocole réseau : Bluetooth. Avantages du produit: Design attractif et fonctionnel. Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Dos magnétique pour des options de montage flexibles. Facilement amovible grâce à la fixation magnétique. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Technique / Accessoires: Plaque métallique avec bande adhésive comme matériel de montage pour le dos magnétique. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design attractif et fonctionnel
  • Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
  • Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
  • Dos magnétique pour des options de montage flexibles
  • Facilement amovible grâce à la fixation magnétique
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Contrôlable via un bouton physique et une rotation
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Choix de 4 sons ambiants relaxants (bruit blanc)
  • Autonomie sur batterie : jusqu'à 14 h
  • Batterie rechargeable via un câble USB-C
  • Protocole réseau : Bluetooth
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
  • Technique / Accessoires
  • Plaque métallique avec bande adhésive comme matériel de montage pour le dos magnétique


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance