Ledvance - SMART+ MATTER FLEX RGBTW 1M Extension - 373046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...6500 K
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854373046
Réf. Sonepar
07074437304
Réf. Fournisseur
373046
Marque
Ledvance
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
12 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
classe de protection:
II
puissance du système:
3.4 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
8 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED décoratifs et extensibles avec technologie Matter. Caractéristiques du produit: RGB. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


