Non retournable

Ledvance - SMART+ MATTER FLEX RGBTW 2M - 373022

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854373022

Réf. Sonepar

07074437302

Réf. Fournisseur

373022

Marque

Ledvance

longueur:

2000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

12 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

ballast électronique

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

II

puissance du système:

8.5 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.4

pays de fabrication:

CHINE

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

8 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Ruban LED LEDVANCE Smart+ MATTER Intérieur IP20 - 8,50W - 550lm - RGBTW - 2700 … 6500K - IRC>80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

Les Atouts de l'article:

Rubans LED décoratifs et extensibles avec technologie Matter. Caractéristiques du produit: RGB. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • Caractéristiques du produit
  • RGB
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Zones d'application
  • Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance