Ledvance - SMART+ MATTER Prise extérieure EU IP44 noir - 293238

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • couleur - noir

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854293238

Réf. Sonepar

07074429323

Réf. Fournisseur

293238

Marque

Ledvance

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

couleur:

noir

mode de pose:

autre

courant nominal:

16 A

nombre de phases:

1

type de connexion:

autre

avec éclairage d'orientation:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

101 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

compatible IFTTT:

Oui

Prise connectée LEDVANCE Smart + Matter Outdoor PLUG EU noire IP44 avec compteur d'énergie - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit

Les Atouts de l'article:

Prise extérieure compacte avec prise intelligente pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie Matter over WiFi. Caractéristiques du produit: Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Type de protection : IP44. Compteur d'énergie. Planification. Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz). Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale. Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter. Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales. Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification . Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires. Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A)..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale
  • Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter
  • Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales
  • Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau
  • Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
  • Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires
  • Caractéristiques du produit
  • Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
  • Type de protection : IP44
  • Compteur d'énergie
  • Planification
  • Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz)
  • Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance