Ledvance - SMART+ MATTER Ruban RGBTW 2M - 475214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...6500 K
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854475214
Réf. Sonepar
07074447521
Réf. Fournisseur
475214
Marque
Ledvance
longueur:
2000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
12 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
8.5 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.4
température de couleur réglable:
continu
pays de fabrication:
CHINE
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
8 mm
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED décoratifs et extensibles avec technologie Matter. Caractéristiques du produit: RGB. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


