Ledvance - SMART+ WIFI Caméra fixe extérieure IP67 - 850538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075850538
Réf. Sonepar
07074585053
Réf. Fournisseur
850538
Marque
Ledvance
pays de fabrication:
CHINE
SMART+ WIFI Caméra fixe extérieure IP67
Les Atouts de l'article:
Caméras de surveillance extérieures connectées avec qualité d'image haute résolution et technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Qualité d'image ultra nette avec capteur CMOS 4MP et résolution 2K QHD 2560(H) x 1440(V). Angle de vue de l'image 92°. Vision nocturne jusqu'à 10 m. Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur/sirène d'alarme intégrés. Options de stockage : carte microSD (max. 256 Go, non incluse) et
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitIP de protection élevé (IP67) Vidéo en direct et vidéos/images enregistrées et directement visibles sur smartphone et enceinte connectée avec écran Mode privé : coupure la connexion vidéo et audio Détection de mouvement intelligente Détection de bruit réglable Vision nocturne intelligente : mode infrarouge dans l'obscurité et mode couleur lorsqu'une personne est détectée Fonction audio bidirectionnelle pour une communication directe Fonction sirène pour éloigner les invités indésirables Peut déclencher et exécuter des routines et des automatisations de maison connectée Facile à intégrer dans les systèmes de caméras existants grâce à ONVIF et RTSP Conforme au RGPD et protège vos données grâce à un cryptage sécurisé de bout en bout Caractéristiques du produitContrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0) Compatible avec Amazon Alexa et Google Home Qualité d'image ultra nette avec capteur CMOS 4MP et résolution 2K QHD 2560(H) x 1440(V) Angle de vue de l'image 92° Vision nocturne jusqu'à 10 m Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur/sirène d'alarme intégrés Options de stockage : carte microSD (max. 256 Go, non incluse) et stockage cloud en option Protocoles de streaming vidéo supplémentaires : ONVIF et RTSP Protocole réseau : WiFi (2,4 GHz) + Ethernet (RJ45) Alimentation : 12 V-1 A (adaptateur secteur et câble inclus) Zones d'applicationMaison intelligente - Extérieur Technique / AccessoiresVis de montage et chevilles incluses Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Les Atouts de l'article:
Caméras de surveillance extérieures connectées avec qualité d'image haute résolution et technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Qualité d'image ultra nette avec capteur CMOS 4MP et résolution 2K QHD 2560(H) x 1440(V). Angle de vue de l'image 92°. Vision nocturne jusqu'à 10 m. Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur/sirène d'alarme intégrés. Options de stockage : carte microSD (max. 256 Go, non incluse) et
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


