Ledvance - SMART WIFI GLOBE CAM TRACE E27 LEDVANCE - 763425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 175 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
type de connexion - borne automatique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075763425
Réf. Sonepar
07074576342
Réf. Fournisseur
763425
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
175 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
1...5 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
197.5 mm
hauteur/profondeur:
314 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caméra intelligente d'extérieur Globe Track & Trace avec culot E27. Caractéristiques du produit: Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. Caméra HD Live View. Protocole réseau : WiFi. Type de protection : IP44. La caméra a une fonction Track and Trace pour suivre les mouvements des gens. Appareil photo 3 mégapixels. Parlez du téléphone portable à la caméra. Mode nuit automatique. Détecteur de mouvement avec programme d'activité. Enregistrement automatique des mouvements (carte SD requise). Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité. Les données enregistrées sont sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil ou sur le stockage en nuage. Matériaux de qualité. Zones d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Zones d'accueil. Technique / Accessoires: Aucune source de lumière incluse. Vis de montage et chevilles incluses. Carte SD non fournie. Compatible avec le type de carte SD (SD/SDHC/SDXC). Classe SD recommandée 120-160 Mo/s . Capacité minimale de la carte 8 Go/maximum 128 Go. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


