Ledvance - SMART+ WIFI Interrupteur 1 bouton sur batterie - 849846

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075849846

Réf. Sonepar

07074584984

Réf. Fournisseur

849846

Marque

Ledvance

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

SMART+ WIFI Interrupteur 1 bouton sur batterie

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs muraux magnétiques smart pour contrôler la maison connectée avec la technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Batterie rechargeable et longue durée de vie (6 mois d'autonomie par charge avec 5 déclenchements par jour). Installation simple et flexible avec fixation magnétique sur surfaces métalliques et un choix de deux supports muraux.. Avantages du produit: Contrôle universel des produits SMART+ WiFi et Matter via WiFi. Boutons multifonctions avec mode simple, double et longue pression. Les fonctions des boutons peuvent être facilement configurées dans l'application pour contrôler les fonctions, les automatisations et les routines du produit. Zones d'application: Maison intelligente - Intérieur. Technique / Accessoires: Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C. Câble de chargement USB-C non inclus. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Veuillez d'éviter : une température ambiante maximale de +45 °C, le remplacement d’une batterie par un type incorrect qui pourrait compromettre la sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium), l’élimination d’une batterie au feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou sa découpe mécanique, qui peuvent provoquer une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle universel des produits SMART+ WiFi et Matter via WiFi
  • Boutons multifonctions avec mode simple, double et longue pression
  • Les fonctions des boutons peuvent être facilement configurées dans l'application pour contrôler les fonctions, les automatisations et les routines du produit
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Batterie rechargeable et longue durée de vie (6 mois d'autonomie par charge avec 5 déclenchements par jour)
  • Installation simple et flexible avec fixation magnétique sur surfaces métalliques et un choix de deux supports muraux.
  • Zones d'application
  • Maison intelligente - Intérieur
  • Technique / Accessoires
  • Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
  • Câble de chargement USB-C non inclus
  • Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance