Ledvance - SMART+ WIFI Ruban COB TW RC 3M - 478413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854478413
Réf. Sonepar
07074447841
Réf. Fournisseur
478413
Marque
Ledvance
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
efficacité lumineuse:
72 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
14 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
pays de fabrication:
CHINE
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
3 mm
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans COB décoratifs avec lumière blanche réglable et effet lumineux homogène. Caractéristiques du produit: Technologie COB pour une répartition homogène de la lumière. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Zones d'application: Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


