Non retournable

Ledvance - SMART+ WIFI Ruban ext. RGBW - 483059L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 2000...6500 K

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854483059

Réf. Sonepar

07074448305

Réf. Fournisseur

483059L

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

2000...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

12 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

63 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

11 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

pays de fabrication:

CHINE

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.5 mm

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

SMART+ WIFI Ruban ext. RGBW

Les Atouts de l'article:

Rubans LED flexibles pour l'extérieur avec technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Bande flexible RVB+Blanc avec fonction d’éclairage connecté sans fil. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K. Gradable. Montage par clips (fournis). Indice de protection (bande) : IP65. Indice de protection (alimentation): IP44. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Avantages du produit: Facile à installer et à utiliser. Zones d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Bloc d'alimentation inclus. Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.. Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Facile à installer et à utiliser
  • Caractéristiques du produit
  • Bande flexible RVB+Blanc avec fonction d’éclairage connecté sans fil
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
  • Gradable
  • Montage par clips (fournis)
  • Indice de protection (bande) : IP65
  • Indice de protection (alimentation): IP44
  • Protocol : ZigBee
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Jardins
  • Patios, balcons
  • Technique / Accessoires
  • Bloc d'alimentation inclus
  • Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance