Non retournable

Ledvance - SMART+ WIFI Ruban ext. RGBW Extension - 483073L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1200 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2000...6500 K

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854483073

Réf. Sonepar

07074448307

Réf. Fournisseur

483073L

Marque

Ledvance

longueur:

1200 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2000...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

12 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

efficacité lumineuse:

83 lm/W

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

6 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

pays de fabrication:

CHINE

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3 mm

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

SMART+ WIFI Ruban ext. RGBW Extension

Les Atouts de l'article:

Rubans LED flexibles pour l'intérieur avec technologie Zigbee. Caractéristiques du produit: Bandeau flexible, auto-adhésif et RGBW avec fonction d’éclairage connecté sans fil. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K. Gradable. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Extensible jusqu'à 5 mètres. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Divisible en 3 parties et extensible avec SMART+ FLEX 2P EXTENSION. Facile à installer et à utiliser. Zones d'application: Éclairage général. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.. Alimentation incluse (excepté pour l'extension du produit). Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Divisible en 3 parties et extensible avec SMART+ FLEX 2P EXTENSION
  • Facile à installer et à utiliser
  • Caractéristiques du produit
  • Bandeau flexible, auto-adhésif et RGBW avec fonction d’éclairage connecté sans fil
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
  • Gradable
  • Protocol : ZigBee
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Extensible jusqu'à 5 mètres
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.
  • Alimentation incluse (excepté pour l'extension du produit)
  • Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance