Ledvance - SMART+ WIFI Ruban Néon MGC RGB IP44 RC 3M - 475252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP44
tension de lampe - 220...240 V
couleur de la lumière - rouge
largeur - 11.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854475252
Réf. Sonepar
07074447525
Réf. Fournisseur
475252
Marque
Ledvance
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP44
tension de lampe:
220...240 V
couleur de la lumière:
rouge
largeur:
11.2 mm
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
15 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
16 mm
pays de fabrication:
CHINE
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Rubans LED décoratifs colorés pour l'extérieur avec technologie WiFi et diffusion de lumière homogène. Caractéristiques du produit: RGB. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: MAGIC RGB Color Control pour un maximum de possibilité. Installation facile et rapide. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


