Ledvance - SMART+ ZIGBEE Prise extérieure EU IP44 noir - 419317

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • couleur - noir

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854419317

Réf. Sonepar

07074441931

Réf. Fournisseur

419317

Marque

Ledvance

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

couleur:

noir

mode de pose:

autre

courant nominal:

16 A

nombre de phases:

1

type de connexion:

autre

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

101 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

SMART+ ZIGBEE Prise extérieure EU IP44 noir

Les Atouts de l'article:

Prise extérieure compacte avec prise intelligente et compteur d'énergie pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie ZigBee. Caractéristiques du produit: Contrôle via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application) ou un bouton marche/arrêt sur l'appareil. Contrôle via commande vocale disponible : Google Home ou Amazon Alexa, selon le système de maison intelligente utilisé. Type de protection : IP44. Compteur d'énergie. Planification. Protocole réseau : ZigBee 3.0. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Avantages du produit: Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires. Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A)..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau
  • Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
  • Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôle via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application) ou un bouton marche/arrêt sur l'appareil
  • Contrôle via commande vocale disponible : Google Home ou Amazon Alexa, selon le système de maison intelligente utilisé
  • Type de protection : IP44
  • Compteur d'énergie
  • Planification
  • Protocole réseau : ZigBee 3.0
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance