Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - SMARTWIFI UNDERCABINET50X3.75TWEXT OSRAM - 530517

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854530517

Réf. Sonepar

07074453051

Réf. Fournisseur

530517

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

480 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

500 mm

largeur:

38 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

4...24 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

courant nominal:

330...330 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

60 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

8 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

SMARTWIFI UNDERCABINET50X3.75TWEXT OSRAM

Les Atouts de l'article:

Luminaire sous-meuble Savec technologie WIFI. Caractéristiques du produit: Nombreuses combinaisons possibles. Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Gradable. Disponible en plusieurs tailles : 50x3.75 cm, 45.7x6.5 cm, 60x6.5 cm. Luminaire de 50 cm extensible avec deux rallonges maximum de 50 cm chacune. Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Protocole réseau : WiFi. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal. Conception très mince. Distribution lumineuse homogène. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Zones d'application: Applications intérieures. Éclairage d'étagères et sous-armoires. Cuisines, espaces de travail. Étagères. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. L'alimentation (2 m) et le boîtier de commande (5 cm) sont inclus dans la version de base. Extensions disponibles en longueurs : 30 cm et 50 cm. Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm). L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
  • Conception très mince
  • Distribution lumineuse homogène
  • Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
  • Caractéristiques du produit
  • Nombreuses combinaisons possibles
  • Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Gradable
  • Disponible en plusieurs tailles : 50x3.75 cm, 45.7x6.5 cm, 60x6.5 cm
  • Luminaire de 50 cm extensible avec deux rallonges maximum de 50 cm chacune
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Protocole réseau : WiFi
  • Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Éclairage d'étagères et sous-armoires
  • Cuisines, espaces de travail
  • Étagères
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • L'alimentation (2 m) et le boîtier de commande (5 cm) sont inclus dans la version de base
  • Extensions disponibles en longueurs : 30 cm et 50 cm
  • Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm)
  • L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions
  • Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance