Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable fixe - collerette blanche carrée 81x81mm LEDVANCE - 099304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 81.5 mm
longueur - 81.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854099304
Réf. Sonepar
07074409930
Réf. Fournisseur
099304
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
81.5 mm
longueur:
81.5 mm
hauteur:
3.7 mm
diamètre:
81.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Collerette de remplacement ronde et carrée pour SPOT COMBO Fixe. Caractéristiques du produit: Disponible en forme ronde et carrée. Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé. Matériel : aluminium. Avantages du produit: Design élégant. Conseils de sécurité: Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


