Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable fixe - collerette nickel brossé ronde Ø81mm LEDVANCE - 098437

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

nickel

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - nickel

  • longueur - 81.5 mm

  • hauteur - 3.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854098437

Réf. Sonepar

07074409843

Réf. Fournisseur

098437

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

nickel

longueur:

81.5 mm

hauteur:

3.7 mm

diamètre:

81.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Accessoires pour Spot LED BBC fixe LEDVANCE. En aluminium nickel brossé. Collerette extérieure ronde Ø81mm qui s'intalle simplement par 1/4 de tour.

Les Atouts de l'article:

Collerette de remplacement ronde et carrée pour SPOT COMBO Fixe. Caractéristiques du produit: Disponible en forme ronde et carrée. Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé. Matériel : aluminium. Avantages du produit: Design élégant. Conseils de sécurité: Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en forme ronde et carrée
  • Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé
  • Matériel : aluminium


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble