Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable fixe IP65/IP5X - collerette noire ronde Ø82mm - 736599

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 82 mm

  • hauteur - 3.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854736599

Réf. Sonepar

07074473659

Réf. Fournisseur

736599

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

82 mm

hauteur:

3.8 mm

diamètre:

82 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoires pour Spot COMBO Fixe IP65/IP5X LEDVANCE. En aluminium noir. Collerette extérieure ronde Ø82mm qui s'intalle simplement par 1/4 de tour en remplacement de la collerette orientable

Les Atouts de l'article:

Bague de fixation remplaçable pour SPOT COMBO RING FIX IP65/5X versions marche/arrêt et DALI version. Caractéristiques du produit: Disponible en forme ronde et carrée. Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé. Matériel : aluminium. Avantages du produit: Design élégant.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en forme ronde et carrée
  • Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé
  • Matériel : aluminium


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance