🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable orientable IP65/IP5X - collerette noire ronde Ø82mm - 736728

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 82 mm

  • hauteur - 3.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854736728

Réf. Sonepar

07074473672

Réf. Fournisseur

736728

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

82 mm

hauteur:

3.8 mm

diamètre:

82 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoires pour Spot COMBO Orientable IP65/IP5X LEDVANCE. En aluminium noir. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure Ø82mm et une bague intérieure pour l'optique orientable. Installation simple et rapide

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance