Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - SPOT LED Orientable 8W/927 640lm 36° Multi Lumen DIM IP20 Noir découpe Ø 68mm - 000140

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

640 lm
Voir les options disponibles680 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesargent

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 640 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 39.058 kg CO2 eq.

EAN

4099854000140

Réf. Sonepar

07074400014

Réf. Fournisseur

000140

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

640 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

68...68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...37 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

640...640 lm

intensité lumineuse:

1100 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

81 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

longueur:

81 mm

diamètre externe:

81 mm

largeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

336

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

336

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Spot LED en alu, colerette noire. Classe II, 2700K, 80lm/W, sélection de puissance (4W/6W/8W) par interrupteur, 50 000h L70. Orientable ±25°, IRC>90, SDCM?3, gradable (TRIAC). Découpe Ø68mm, Dim (Øxh): Ø81x43mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Spot encastrable pour l'intérieur, orientable. Caractéristiques du produit: Disponible pour des diamètres de découpe de plafond de 68 mm et 83 mm. Angle de pivotement réglable : ±25°. Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Beam angle: 36°. Corps en fonte d'aluminium. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Câblage traversant possible. Avantages du produit: Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Powerselect : réglage de la luminosité via des commutateurs DIP sur le pilote. Remplacement simple du convertisseur externe. Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques. Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements. Zones d'application: Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Appareillage de commande externe inclus avec commutateurs DIP pour sélectionner la puissance lors de l'installation. Des anneaux de remise à neuf sont disponibles en accessoire. Pilote DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Powerselect : réglage de la luminosité via des commutateurs DIP sur le pilote
  • Remplacement simple du convertisseur externe
  • Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques
  • Design SCALE : esthétique, matériaux de qualité et taille réduite pour s'adapter à tous les environnements
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible pour des diamètres de découpe de plafond de 68 mm et 83 mm
  • Angle de pivotement réglable : ±25°
  • Indice de rendu des couleurs Ra : 90
  • Beam angle: 36°
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Ressorts protégés par coussinet en silicone
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
  • Éclairage général
  • Chambres d'hôtel et couloirs
  • Bars, restaurants
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels
  • Technique / Accessoires
  • Appareillage de commande externe inclus avec commutateurs DIP pour sélectionner la puissance lors de l'installation
  • Des anneaux de remise à neuf sont disponibles en accessoire
  • Pilote DALI 2.0 sélectionné disponible comme accessoire


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance