Ledvance - Spot sur rail D58 avec culot GU10 (lampe LED max.10W non fournie), blanc - 590023

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854590023

Réf. Sonepar

07074459002

Réf. Fournisseur

590023

Marque

Ledvance

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

58 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

longueur:

58 mm

diamètre externe:

58 mm

nombre de pôles:

3

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Corps en fonte d'aluminium blanc (similaire RAL 9003) avec culot GU10. Convient aux lampes LED de puissance maximale 10W. Idéal pour l'éclairage de faible hauteur de petits commerces. Dimensions : ø 58 x 145 mm.

Les Atouts de l'article:

TRACKLIGHT SPOT triphasé avec culot Spot GU10. Caractéristiques du produit: Culot : GU10. Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °. Boîtier en aluminium moulé sous pression durable. Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005). Avantages du produit: Douille compatible pour lampe d'une puissance jusqu'à 10W. Zones d'application: Magasins, vestiaires, vitrines. Hôtels, restaurants. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Douille compatible pour lampe d'une puissance jusqu'à 10W
  • Caractéristiques du produit
  • Culot : GU10
  • Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
  • Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)
  • Zones d'application
  • Magasins, vestiaires, vitrines
  • Hôtels, restaurants


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance