Ledvance - Spot sur rail D68 XR 20W : Réflecteur 15° pour un éclairage très intensif - 616785

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • angle de rayonnement - 15 °

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854616785

Réf. Sonepar

07074461678

Réf. Fournisseur

616785

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de rayonnement:

15 °

couleur:

argent

longueur:

63 mm

diamètre:

63 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Oui

réflecteur perforé:

Non

Accessoires en remplacement de l'optique 24° fournie de série, pour réaliser un éclairage très intensif. Mise en place par système 1/4 de tour (ventouse fournie). Ne convient pas au versions haute efficacité. Dimensions : ø 63 x 41 mm.

Les Atouts de l'article:

Exchangeable reflector. Caractéristiques du produit: Réflecteurs accessoires disponibles dans différents angles de faisceau (15°, 36°, 50°). Avantages du produit: Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact. Haute efficacité optique. Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc. Zones d'application: Convient pour TRACKLIGHT SPOT XR.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
  • Haute efficacité optique
  • Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
  • Caractéristiques du produit
  • Réflecteurs accessoires disponibles dans différents angles de faisceau (15°, 36°, 50°)
  • Zones d'application
  • Convient pour TRACKLIGHT SPOT XR


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance