Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Spot sur rail Zoom DIM D80 30W/3000K 3600lm IRC90 18?50° 120lm/W 70 000h blanc - 616082

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854616082

Réf. Sonepar

07074461608

Réf. Fournisseur

616082

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

136...136 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3600...3600 lm

intensité lumineuse:

4500 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

continu

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

260 mm

longueur:

189 mm

diamètre externe:

80 mm

nombre de pôles:

2

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

94

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

94

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

120 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Corps en fonte d'alu blanc (RAL9003) avec alimentation in track gradable (3…100%) via potentiomètre. Zoom manuel pour une flexibilité max. Compatible avec les principaux rails 3 allumages du marché. Dim. : ø80x189x260mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Dimmable 3-phase tracklight spot with mechanical zoom lense and single CCT. Caractéristiques du produit: Objectif zoom mécanique avec un angle de faisceau de 18° à 50°. Dimmable (3% - 100%) via potentiomètre directement sur chaque luminaire. Indice de rendu des couleurs IRC 90. Homogénéité initiale des couleurs : ? 3 SDCM. Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °. Boîtier en aluminium moulé sous pression durable. Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005). Efficacité lumineuse du luminaire : jusqu'à 120 lm/W. Avantages du produit: Tracklight spot 3 allumages gradable avec lentille de zoom. Aucune distraction des objets éclairés grâce à la conception réduite. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ? 19). Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Magasins, vestiaires, vitrines. Hôtels, restaurants. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Tracklight spot 3 allumages gradable avec lentille de zoom
  • Aucune distraction des objets éclairés grâce à la conception réduite
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ? 19)
  • Caractéristiques du produit
  • Objectif zoom mécanique avec un angle de faisceau de 18° à 50°
  • Dimmable (3% - 100%) via potentiomètre directement sur chaque luminaire
  • Indice de rendu des couleurs IRC 90
  • Homogénéité initiale des couleurs : ? 3 SDCM
  • Angle de rotation : 350 °, angle d’inclinaison : 90 °
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
  • Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)
  • Efficacité lumineuse du luminaire : jusqu'à 120 lm/W
  • Zones d'application
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Éclairage d'accentuation
  • Galeries, musées
  • Magasins, vestiaires, vitrines
  • Hôtels, restaurants


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance