Ledvance - Suspenion décorative Cardboard Hat brune à culot E27 - lampe non incluse - 837201

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075837201

Réf. Sonepar

07074583720

Réf. Fournisseur

837201

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

360 mm

longueur:

1320 mm

longueur des filins de suspension:

1320...1320 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1320 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire décoratif de classe II, 220-240V. Structure en acier noir, habillage en carton robuste. Suspension réglable. Pour lampe LED à culot E27 de puissance maximale 15W. Bornier à vis. Dimensions : ø 360 x 1 320 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en carton avec douille E27. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : carton. Câble textile. Avantages du produit: Les luminaires en carton enchantent votre intérieur avec une ambiance chaleureuse et naturelle. Matériau léger, recyclable et attrayant. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables. Montage simple. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Les luminaires en carton enchantent votre intérieur avec une ambiance chaleureuse et naturelle
  • Matériau léger, recyclable et attrayant
  • Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
  • Montage simple
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : carton
  • Câble textile
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance