🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - Suspension Decor Wrap Cone beige avec douille E27 (lampe non fournie) - 654848

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre - 350 mm

  • longueur - 1420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854654848

Réf. Sonepar

07074465484

Réf. Fournisseur

654848

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

350 mm

longueur:

1420 mm

longueur des filins de suspension:

1420...1420 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1420 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire de classe I en acier avec abajour en rapphia et lin beige. Pour lampe à culot E25 de puissance max. 25W (max. 15W si lampe LED). Suspension réglable sur 90cm. Bornier automatique. Dimensions : 350x350x1420mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires de DECOR en lin et raphia avec douille E27. Caractéristiques du produit: Matériau du boîtier : métal, raphia et lin. Câble textile. Avantages du produit: Boîtier de luminaire accrocheur avec abat-jour en lin et raphia visible. Effets de lumière chaleureuse grâce à l'abat-jour en textile et en matière naturelle. Les abat-jours sont empilables pour des emballages plus petits. Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables. Montage simple. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Boîtier de luminaire accrocheur avec abat-jour en lin et raphia visible
  • Effets de lumière chaleureuse grâce à l'abat-jour en textile et en matière naturelle
  • Les abat-jours sont empilables pour des emballages plus petits
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
  • Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
  • Montage simple
  • Caractéristiques du produit
  • Matériau du boîtier : métal, raphia et lin
  • Câble textile
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance