Non retournable

Ledvance - Suspension décorative double Decor Kyoto 20W/3000K 820lm IRC90 30 000h noire - 654749

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 820 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854654749

Réf. Sonepar

07074465474

Réf. Fournisseur

654749

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

820 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

425 mm

longueur des filins de suspension:

1305...1305 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

40 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.7

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

1500 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Luminaire de classe II en aluminium noir avec diffuseur en polycarbonate. Suspension réglable jusqu'à 1,(m. Bornier automatique. Dimensions : 425x100x1500mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires décoratifs en métal avec LED intégrées. Caractéristiques du produit: Matériel du boîtier : métal. Led de haute puissance. Température de couleur : 3 000 K. Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural). Avantages du produit: Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme. Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce. Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison. Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct). Montage simple. Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles. Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu). Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme
  • Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce
  • Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison
  • Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct)
  • Montage simple
  • Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles
  • Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu)
  • Caractéristiques du produit
  • Matériel du boîtier : métal
  • Led de haute puissance
  • Température de couleur : 3 000 K
  • Câble optionnel de 1,5 m fourni avec prise UE intégrée (uniquement pour luminaire mural)
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance