Ledvance - T5 Lumilux circulaire 40W/840 2GX13 OSRAM Tube Fluorescent - 528526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - 2GX13
flux lumineux de la source - 3300 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 315 mm
puissance de la source lumineuse - 40 W
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300528526
Réf. Sonepar
00025052852
Réf. Fournisseur
528526
Marque
Ledvance
Culot:
2GX13
flux lumineux de la source:
3300 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
315 mm
puissance de la source lumineuse:
40 W
application:
général
couleur:
blanc
réflecteur interne:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
couleur de la lumière:
840
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
Diamètre de l'anneau:
300 mm
à double paroi:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
42 kWh
désignation de la lampe:
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe d’efficience énergétique:
A+
protection contre les éclats:
Non
diamètre du tube:
16 mm
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
forme de la lampe:
couronne
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents circulaire 16 mm, avec culot 2GX13. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Tube fluorescent circulaire à culot simple. Gradable. Avantages produits: Excellent éclairage uniforme sans ombres. Domaines d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Restaurants. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Technique / Accessoires: Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits




