Ledvance - T9 Lumilux circulaire 32W/840 C G10Q OSRAM Tube Fluorescent - 581143

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 2100 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 299 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321581143

Réf. Sonepar

00025158114

Réf. Fournisseur

581143

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

32 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

2100 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

299 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

29 mm

Diamètre de l'anneau:

305 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

désignation de la lampe:

T9

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T9C Circulaire - 32W - 2250lm 4000K 9000h - ø29 x 305mm - Classe Energie G - Culot G10q

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents circulaire 29 mm, avec culot G10Q. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Tube fluorescent circulaire à culot simple. Gradable. Avantages du produit: Excellent éclairage uniforme sans ombres. Zones d'application: Bâtiments publics. Restaurants. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Technique / Accessoires: Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Excellent éclairage uniforme sans ombres
  • Caractéristiques du produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Tube fluorescent circulaire à culot simple
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Restaurants
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels
  • Technique / Accessoires
  • Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance