Ledvance - T9 Lumilux circulaire 40W/840 C G10Q OSRAM Tube Fluorescent - 014845

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 2900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 399 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300014845

Réf. Sonepar

00025001484

Réf. Fournisseur

014845

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

2900 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

399 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

29 mm

Diamètre de l'anneau:

406 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

désignation de la lampe:

T9

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T9C Circulaire - 40W - 3200lm 4000K 9000h - ø29 x 406mm - Classe Energie G - Culot G10q

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents circulaire 29 mm, avec culot G10Q. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Tube fluorescent circulaire à culot simple. Gradable. Avantages du produit: Excellent éclairage uniforme sans ombres. Zones d'application: Bâtiments publics. Restaurants. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Technique / Accessoires: Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Excellent éclairage uniforme sans ombres
  • Caractéristiques du produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Tube fluorescent circulaire à culot simple
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Restaurants
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels
  • Technique / Accessoires
  • Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques