Ledvance - TOUCH DIM LS/PD LI/220-240 OSRAM Lumière et capteurs de présence - 023025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 21 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321023025
Réf. Sonepar
00025102302
Réf. Fournisseur
023025
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
21 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
29 mm
hauteur:
21 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence et de luminosité pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Capteur de luminosité et de présence Touch DIM®. Fonctionne aussi uniquement comme cellule de détection de présence. Longueur maximum du câble de signal : 10 m. Puissance maximum au primaire : 0,5 W. Durée de temporisation : 15 min. Avantages du produit: Une valeur de référence pour la commande en fonction de la lumière du jour peut être enregistrée par un double clic. Fonctionnement via des commutateurs standard. Zones d'application: Luminaires individuels dans les espaces de bureau. Technique / Accessoires: Adapté pour supporter jusqu’à 4 ballasts électroniques QTi DALI ou 4 transformateurs HTi DALI ou 4 ballasts électroniques LED OTi DALI.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


