nouveau

Ledvance - Traverse pour l'installation TOP de FL Flex sur mât de ø48mm, 60mm et 76mm - 680038

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 129 mm

  • longueur - 266 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854680038

Réf. Sonepar

07074468003

Réf. Fournisseur

680038

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

129 mm

longueur:

266 mm

hauteur:

132 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Traverse en acier gris (RAL9006) permettant d'installer les FL Flex sur des mâts de diamètre 48mm, 60mm ou 76mm, en montage top. Visserie pour fixation mât fournie. Celle pour le projecteur non incluse. Dimensions : 266 x 129 x 132mm

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Ledvance

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance