Ledvance - TruSys UNIV DALI 75W 4000K 12750lm 30° Module universel pour chemin lumineux - 311642

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

12750 lm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12750 lm

  • puissance du système - 75 W

  • efficacité lumineuse - 170 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854311642

Réf. Sonepar

07074431164

Réf. Fournisseur

311642

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

12750 lm

puissance du système:

75 W

efficacité lumineuse:

170 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

100000 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

nombre de pôles:

3

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1504 mm

largeur:

68 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

340...340 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

120000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Module LED universel classe I, à encliqueter, pour une large gamme de rail d'alimentation. Gradation DALI2. Sélecteur de phase. Jusqu'à 170lm/W, 100kh L80, optique très intensive 30°. -20…+40°C. Dim. : 1504x68x26mm. Enec. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

La solution DALI pour la rénovation - montage universel sur les chemins lumineux existants. Caractéristiques du produit: Alimentation DALI-2 prêt pour l'IoT. Angles de faisceau : 90° (W), 60° (N), 30° (VN). Solution enclipsable avec des boutons poussoirs. Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Homogénéité initiale des couleurs : ? 3 SDCM. Avantages du produit: La solution pour la rénovation : montage universel sur les chemins lumineux existants. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie et coût avantageux. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Divers accessoires disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La solution pour la rénovation : montage universel sur les chemins lumineux existants
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Économie d'énergie et coût avantageux
  • Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Alimentation DALI-2 prêt pour l'IoT
  • Angles de faisceau : 90° (W), 60° (N), 30° (VN)
  • Solution enclipsable avec des boutons poussoirs
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Homogénéité initiale des couleurs : ? 3 SDCM
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Divers accessoires disponibles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance