Ledvance - TruSys Universel - Cache d'alimentation 1,5m universel pour chemin lumineux - 317385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 64 mm
longueur - 1504 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854317385
Réf. Sonepar
07074431738
Réf. Fournisseur
317385
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
64 mm
longueur:
1504 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Caches pour le rail de montage. Caractéristiques du produit: Cache pour rails d'alimentation sans luminaire monté.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


