Non retournable

Ledvance - TruSys Universel - Connecteur électrique 5x1,5mm² pour versions On/Off - 317347

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854317347

Réf. Sonepar

07074431734

Réf. Fournisseur

317347

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour TruSys universel. Connecteur électrique 5 pôles pour raccoder les modules lumineux TruSys Universal On/Off au secteur. Section de câble maximale : 1,5mm². Garantie 2 ans.

Les Atouts de l'article:

Connecteur d'alimentation pour rail de montage. Caractéristiques du produit: Connecteur d'alimentation 5 et 7 pôles.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Connecteur d'alimentation 5 et 7 pôles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance