Ledvance - TruSys Universel - Filin de sécurité pour module lumineux universel - 317644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - blanc
largeur - 67 mm
longueur - 213 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854317644
Réf. Sonepar
07074431764
Réf. Fournisseur
317644
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
blanc
largeur:
67 mm
longueur:
213 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Filin de sécurité pour protéger des chutes. Caractéristiques du produit: Filin de sécurité pour se protéger des chutes.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


