nouveau

Ledvance - TUBE LUMILUX® T5 éclairage de secours - 226mm - 6W - 4000K - 300lm - G5 - 10000h - 107672

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 300 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 226.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854107672

Réf. Sonepar

07074410767

Réf. Fournisseur

107672

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

6 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

300 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

226.3 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

couleur:

blanc

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBE LUMILUX® T5 éclairage de secours - 226mm - 6W - 4000K - 300lm - G5 - 10000h

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Ledvance

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance