Ledvance - TUBE LUMILUX® T5 éclairage de secours - 302mm - 8W - 4000K - 450lm - G5 - 10000h - 107696

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 450 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 302.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854107696

Réf. Sonepar

07074410769

Réf. Fournisseur

107696

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

8 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

450 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

302.5 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

56 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

couleur:

blanc

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T5

pays de fabrication:

CHINE

TUBE LUMILUX® T5 éclairage de secours - 302mm - 8W - 4000K - 450lm - G5 - 10000h

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, short, éclairage de secours, culot G5. Caractéristiques du produit: Convient au fonctionnement en alimentation de secours. Index de rendu des couleurs. Avantages du produit: Optimisées pour le fonctionnement en alimentation de secours. Zones d'application: Bâtiments publics. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Optimisées pour le fonctionnement en alimentation de secours
  • Caractéristiques du produit
  • Convient au fonctionnement en alimentation de secours
  • Index de rendu des couleurs
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance