Ledvance - VEILLEUSE PRISE LUNETTA CARTOON LEDVANCE - 575592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 4...5 V
puissance de la lampe - 0.2...0.2 W
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075575592
Réf. Sonepar
07074557559
Réf. Fournisseur
575592
Marque
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
4...5 V
puissance de la lampe:
0.2...0.2 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Non
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Veilleuses à pile avec détecteur de mouvement et crépusculaire, plusieurs domaines d'application. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Sujets échangeables inclus. Avantages du produit: Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible. Fonctionnement économique grâce à une faible consommation. Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis). Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus. Zones d'application: Cuisines, espaces de travail. Chambres d'enfants. Veilleuse. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble





