Non retournable

Legrand - 10AX SWITCH SP 1 WAY 1 MODULE ARTEOR CARRE MAGNES IUM - 572504

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - 10AX SWITCH SP 1 WAY 1 MODULE ARTEOR CARRE MAGNES IUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - support de module

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065725049

Réf. Sonepar

00001572504

Réf. Fournisseur

572504

Marque

Legrand

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

support de module

couleur:

gris

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

pays de fabrication:

INDE

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42.2 mm

profondeur d'encastrement:

28.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

gris

10AX SWITCH SP 1 WAY 1 MODULE ARTEOR CARRE MAGNES IUM Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.