Legrand - 2 supports isolants - coffrets XL3160 reçoit barreau plat 12x2mm 004819 - 020050

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - 2 supports isolants - coffrets XL3160 reçoit barreau plat 12x2mm 004819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060200503

Réf. Sonepar

00001020050

Réf. Fournisseur

020050

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Jeu de 2 supports isolants pour coffrets XL³160 - reçoit le barreau plat 12x2mm référence 004819 - plastique

Les Atouts de l'article:

Support pour barreau plat pour coffret XL³160 isolant Jeu de 2 Reçoit le barreau plat 12x2 référence 004819

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.