Legrand - 4 Bornes Cage 4P - 1000V - Cu/Al 120~185mm² - Conducteurs Rigides et Souples - 424966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis
courant nominal - 250 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 2.5...150 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972885492
Réf. Sonepar
00001288549
Réf. Fournisseur
424966
Marque
Legrand
nombre de pôles:
4
type de connexion:
raccordement par borne à ressort/vis
courant nominal:
250 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
2.5...150 mm²
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties:
0
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
49 mm
largeur:
25 mm
profondeur:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Bornes à cage en aluminium adaptées aux conducteurs Cu et Al jusqu'à 185mm² pour une capacité de 250A Conception sans halogène garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales Compatibilité avec conducteurs rigides multifilaires et extra fins avec ou sans embout Type de bornier phase/neutre optimisé pour une installation électrique polyvalente Plateforme DPX³ 250 - 1000V offrant une performance robuste pour des applications jusqu'à 250A
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.


