Legrand - Accessoire gestion arrière pour 12 câbles x2 - 632947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 45 mm
couleur - vert
type de fixation - autre
modèle - autre
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973078978
Réf. Sonepar
00001307897
Réf. Fournisseur
632947
Marque
Legrand
largeur de bande:
45 mm
couleur:
vert
type de fixation:
autre
modèle:
autre
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
16.4 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-10...60 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Oui
homologation UL:
Oui
diamètre du faisceau:
0...56 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La version Medium est conçue pour accueillir 12 câbles cuivre ou 8 câbles fibre (10 mm) ou 2 câbles fibre (18 mm)Disponible en blanc et gris, livré en lot de 4 unités.Ces accessoires permettent d’identifier rapidement la logique de brassage pour une sécurité renforcéeConçus pour les câbles cuivre et fibre optique
Les Atouts de la gamme:
Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


