Legrand - Accessoire gestion arrière pour 24 câbles - 632948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 45 mm
couleur - rouge
type de fixation - autre
modèle - autre
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973078992
Réf. Sonepar
00001307899
Réf. Fournisseur
632948
Marque
Legrand
largeur de bande:
45 mm
couleur:
rouge
type de fixation:
autre
modèle:
autre
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
20 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-10...60 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Oui
homologation UL:
Oui
diamètre du faisceau:
0...71 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


