Legrand - Actionneur Motorisé 24V DC DPX3 250 1000V ?25A Temps Réponse Rapide - 424956

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Actionneur Motorisé 24V DC DPX3 250 1000V ?25A Temps Réponse Rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885300

Réf. Sonepar

00001288530

Réf. Fournisseur

424956

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Opérateur motorisé 24V DC pour disjoncteur DPX³ 250 1000V. Actuation ≤25A réponse: fermeture 350ms ouverture 230ms. Consommation: 14W. Commande ON/OFF/RESET rapide.

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée pour disjoncteur DPX³ 250 1000V compatible avec une tension DC de 24V Consommation énergétique optimisée à 14W avec un courant d'actionnement ≤25A Temps de réponse rapide : fermeture en 350ms et ouverture en 230ms Mécanisme robuste permettant le basculement entre les positions « ON » et « OFF/RESET » Conception conforme aux normes industrielles pour une intégration dans les systèmes photovoltaïques

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand