Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Adaptateur 12,5KN réglable pour boîtes de sol, kit de vis inclus - 089682

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 382 mm

  • longueur - 382 mm

  • matériau - acier

  • épaisseur de matériau - 2 mm

  • entretien du sol - sec

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972837712

Réf. Sonepar

00001283771

Réf. Fournisseur

089682

Marque

Legrand

largeur:

382 mm

longueur:

382 mm

matériau:

acier

épaisseur de matériau:

2 mm

entretien du sol:

sec

ouverture de montage:

carré

ouverture de montage du couvercle:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Adaptateur charges lourdes 12,5KN, hauteur réglable 105-165mm avec kit extension. Compatible réf. 088080, 089685, 089686. Vis M6 incluses. Idéal pour installations robustes

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand