Legrand - Adaptateur mâle PG16 et femelle ISO20 gris RAL7001 - 098088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
nickelé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060980887
Réf. Sonepar
00001098088
Réf. Fournisseur
098088
Marque
Legrand
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur filetage mâle PG16 et filetage femelle ISO20Gris RAL7001Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


