Legrand - Adaptateur Mosaic pour intégration mécanisme Mosaic 50mm 1 module - Blanc - 079154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
avec volet de protection - Non
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060791544
Réf. Sonepar
00001079154
Réf. Fournisseur
079154
Marque
Legrand
couleur:
blanc
avec volet de protection:
Non
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
autre
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
50 mm
hauteur d'appareil:
25 mm
profondeur d'appareil:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions 22,5 x 45 mm Permet de monter un mécanisme Mosaic 1 module sur un ancien support à vis Mosaic 50x50 Blanc RAL9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.



