Legrand - Adaptateur Plexo à volet transparent pour Mosaic - composable anthracite - 069880L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • avec volet de protection - Oui

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - carré 70 mm / carré 70 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971904460

Réf. Sonepar

00001190446

Réf. Fournisseur

069880L

Marque

Legrand

couleur:

anthracite

avec volet de protection:

Oui

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

carré 70 mm / carré 70 mm

numéro RAL (équivalent):

7016

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Adaptateur étanche Plexo IP55 pour intégration de fonction Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition anthracite à volet transparent

Les Atouts de l'article:

Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastréIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand