Legrand - Adaptateur pour raccordement MPX3 100H avec CTX3 100 CC avec bornes à cage - 417459

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur pour raccordement MPX3 100H avec CTX3 100 CC avec bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - circuit direct

  • adapté au nombre de pôles - 3

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970397157

Réf. Sonepar

00001039756

Réf. Fournisseur

417459

Marque

Legrand

modèle:

circuit direct

adapté au nombre de pôles:

3

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Adaptateur pour réaliser un démarreur moteur direct - permet de raccorder 1 disjoncteur moteur MPX³100H avec 1 contacteur CTX³100 avec commande courant continu avec bornes à cage

Les Atouts de l'article:

AdaptateurPour MPX³ 100H avec CTX³ 100 CC avec bornes à cageConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand