Non retournablenouveau

Legrand - Adaptateur rail DPX3 + DRX pour coffret XL3 S - 338242

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur rail DPX3 + DRX pour coffret XL3 S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970900869

Réf. Sonepar

00001090086

Réf. Fournisseur

338242

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Entretoise de rehausse de rail pour DPX3 et DRX dans les coffrets XL3 S. Permet d’associer DRX et DPX3 sur un même rail.

Les Atouts de l'article:

Entretoise de rehausse de rail pour DPX3 et DRX dans les coffrets XL3 S.Permet d’associer DRX et DPX3 sur un même rail.Pour l’installation, il faut positionner le rail sur les pattes de fixation dans la position la plus basse

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.